Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D32515
Cod. Produttore
NSYS3D32515
Cod. EAN
3606480159787

Informazioni di prodotto

PanelSeT S3D offre un contenitore robusto e versatile, ideale per installazioni elettriche affidabili e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla porta reversibile e apertura a 120°
  • Manutenzione semplificata con sportello e piastra pressacavi rimovibili
  • Struttura leggera e resistente con peso di soli 3,48 kg

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione da polvere e acqua (IP66) e resistenza agli urti (IK10)
  • Materiali certificati per sicurezza e durabilità
  • Design compatto e robusto per applicazioni multifunzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3D è un contenitore monoblocco per il montaggio a parete per applicazioni multifunzione Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 300 mm, 250 mm e 150 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitore è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, uno sportello piano e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 3,48 kg Certificato secondo gli standard BV, UL, cUL, LR, GL e DNV, ha una classificazione NEMA 4X/13 e una classificazione IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) per alta resistenza agli urti e a polvere e acqua, rispettivamente L'involucro è inoltre dotato di una guida a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera e di un corpo unico per una maggiore resistenza e durabilità

colore

Grigio

larghezza

250 mm

altezza

300 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, senza piastra di montaggio, 300x250x150 mm, IP66, IK10