Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D3215
Cod. Produttore
NSYS3D3215
Cod. EAN
3606480159800

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 300 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Profondità: 150 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Chiusura: Serratura 3 mm doppia barra
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettato per applicazioni multifunzione e può essere utilizzato in ambienti gravosi e pericolosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 300 mm, 200 mm e 150 mm rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno, e può essere invertita per praticità La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 3,02 kg Certificato da BV, GL, UL, DNV, LR e cUL, ha una classificazione NEMA 4X/13, IK10 (IEC62262) e una classificazione IP66 (IEC60529) Il corpo monoblocco e lo spessore doppio del profilo della guida anteriore a forma di grondaia garantiscono un'elevata resistenza agli urti Il frontale consente l'utilizzo

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

300 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, senza piastra di montaggio, 300x200x150 mm, IP66, IK10