Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D12840
Cod. Produttore
NSYS3D12840
Cod. EAN
3606480159855

Informazioni di prodotto

Il contenitore PanelSeT S3D unisce robustezza e versatilità per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla porta reversibile e apertura a 120°
  • Manutenzione semplificata con sportello e piastre pressacavi rimovibili
  • Struttura monoblocco robusta e guida frontale a doppio spessore

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 e classificazione IK10 per ambienti gravosi
  • Risparmio energetico assicurato dalla finitura epossi-poliestere resistente
  • Sicurezza garantita da serratura a tre punti con doppia barra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettato per applicazioni multifunzione e può essere utilizzato in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1200 mm, 800 mm e 400 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere È certificato da DNV, UL, BV, cUL, LR e GL e ha una classificazione NEMA 4X/13 e IK10 (IEC 62262) Il contenitore è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, uno sportello piano e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 48,2 kg e ha una protezione IP66 (IEC 60529) L'armadio ha anche una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore e un corpo monoblocco

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1200 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, senza piastra di montaggio, 1200x800x400mm, IP66, IK10