Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: La cassetta da parete monoblocco in acciaio PanelSeT S3D è progettata per applicazioni multifunzione ed è certificata secondo gli standard cUL, DNV, BV, LR, UL e GL Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1200 mm, 600 mm e 400 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano, una serratura e una piastra pressacavi Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 39 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 e una classificazione IK10 (IEC62262), fornisce un'elevata resistenza all'urto e un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un corpo monoblocco e uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia È accessibile dalla parte frontale