Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D10640
Cod. Produttore
NSYS3D10640
Cod. EAN
3606480160189

Informazioni di prodotto

La cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3D offre soluzioni robuste e versatili per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla porta reversibile e apertura fino a 120°
  • Manutenzione semplificata con sportello e piastra pressacavi rimovibili
  • Struttura monoblocco con doppio spessore lamiera per maggiore resistenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 e IK10 contro polvere, acqua e urti
  • Certificazioni internazionali per affidabilità e sicurezza
  • Materiali e finiture resistenti per lunga durata e risparmio energetico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettata per applicazioni multiuso ed è ideale per l'uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1000 mm, 600 mm e 400 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 33 kg È certificato da UL, DNV, GL, BV, LR e cUL Ha una classificazione NEMA 4X/13 ed è altamente resistente a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) e IK10 (IEC62262) L'armadio ha un corpo monoblocco e uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia Accessibilità fornita dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1000 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, senza piastra di montaggio, 1000x600x400mm, IP66, IK10