Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D81230D
Cod. Produttore
NSYS3D81230D
Cod. EAN
3606480159022

Informazioni di prodotto

Il contenitore da parete PanelSeT S3D garantisce elevate prestazioni in ambienti gravosi.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a sportelli reversibili e apertura a 120°
  • Manutenzione semplificata con sportelli e piastre pressacavi rimovibili
  • Struttura robusta con protezione IK10 e IP55

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione da polvere e acqua per maggiore durata
  • Risparmio energetico garantito da design a doppio spessore e corpo monoblocco
  • Sicurezza elevata con serratura a tre punti certificata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'alta resistenza agli impatti grazie alla sua classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 800 mm, 1200 mm e 300 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 45 kg È certificato da UL, GL, DNV, cUL, LR e BV L'armadio ha un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio e un corpo monoblocco, che assicura la massima protezione È dotato di accessibilità frontale per il funzionamento

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

altezza

800 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena senza piastra 800x1200x300 IP55 IK10