Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D81030D
Cod. Produttore
NSYS3D81030D
Cod. EAN
3606480159053

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 800 mm
  • Larghezza: 1000 mm
  • Profondità: 300 mm
  • Grado protezione: IP55
  • Resistenza urti: IK10
  • Materiale: Acciaio
  • Chiusura: Serratura 3 punti
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'armadio da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multifunzione è progettato per resistere agli impatti elevati e alle condizioni ambientali difficili Certificato da LR, BV, DNV, GL, UL e cUL, ha una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 800 mm, 1000 mm e 300 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 38 kg

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

800 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena senza piastra 800x1000x300, IP55, IK10