Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D3320
Cod. Produttore
NSYS3D3320
Cod. EAN
3606480159725

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 300x300x200 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Grado protezione: IP66, NEMA 4X/13
  • Resistenza agli urti: IK10
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura 3 mm doppia barra
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità del cabinet di 300 mm, 300 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 4.562 kg È certificato da DNV, BV, UL, LR, cUL e GL L’involucro ha una classificazione NEMA 4X/13 e una classificazione IK10 (IEC62262), per fornire un’elevata resistenza agli urti Ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) Questa variante ha un corpo monoblocco e una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore, che la rende adatta a varie applicazioni L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

300 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena senza piastra 300x300x200 mm, IP66, IK10