Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D3315
Cod. Produttore
NSYS3D3315
Cod. EAN
3606480159756

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 300 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Profondità: 150 mm
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Materiale: Acciaio
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Tipo porta: Reversibile 120°
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettato per applicazioni multifunzione ed è ideale per l'uso in ambienti gravosi Certificato da GL, LR, DNV, cUL, UL e BV, ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 300 mm, 300 mm e 150 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 4,03 kg Ha valori nominali NEMA 4X/13 e IK10 (IEC62262) per l'alto impatto e un'elevata resistenza a polvere e acqua con un valore nominale IP66 (IEC60529) L'armadio ha un corpo monoblocco e uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia per una maggiore resistenza L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

300 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena senza piastra 300x300x150 mm, IP66, IK10