Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D141030D
Cod. Produttore
NSYS3D141030D
Cod. EAN
3606480159824

Informazioni di prodotto

Il contenitore da parete PanelSeT S3D offre soluzioni robuste e versatili per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a sportelli reversibili e apertura a 120°
  • Manutenzione semplificata con piastre pressacavi e sportelli rimovibili
  • Corpo monopezzo con guida frontale a doppio spessore per maggiore robustezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP55 contro polvere e acqua
  • Resistenza meccanica IK10 per durabilità nel tempo
  • Materiale certificato per sicurezza e affidabilità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità del cabinet di 1400 mm, 1000 mm e 300 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 84 kg e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP55 (IEC60529) È certificato da GL, DNV, BV, LR, UL e cUL e ha una classificazione IK10 (IEC62262) La particolarità della variante è una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera e un corpo pezzo unico L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

possibilità di fissaggio a parete

adatto per montaggio metrico

grado di protezione (IP)

IP55

resistenza agli urti

IK10

materiale

Acciaio

qualità del materiale

Altro

adatto per montaggio a parete

numero di serrature

1

numero di porte

2

numero RAL

7035

profondità

300 mm

altezza

1400 mm

larghezza

1000 mm

colore

Grigio

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena senza piastra 1400x1000x300, IP55, IK10