Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D121030D
Cod. Produttore
NSYS3D121030D
Cod. EAN
3606480160059

Informazioni di prodotto

Il contenitore da parete PanelSeT S3D offre robustezza e versatilità per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a sportelli reversibili e apertura fino a 120°
  • Manutenzione agevolata con sportelli e piastre pressacavi rimovibili
  • Corpo monoblocco e lamiera rinforzata per maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP55 e IK10 per ambienti gravosi
  • Risparmio energetico garantito da isolamento e protezione ottimale
  • Serratura a tre punti per sicurezza avanzata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Può sopportare un forte impatto grazie al suo grado di protezione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1200 mm, 1000 mm e 300 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 53 kg È certificato da BV, UL, LR, cUL, GL e DNV La particolarità di questa custodia è il corpo monoblocco e lo spessore doppio della lamiera della guida anteriore a forma di grondaia

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

1200 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena senza piastra 1200x1000x300, IP55, IK10