Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D81030P
Cod. Produttore
NSYS3D81030P
Cod. EAN
3606480159039

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 800 mm
  • Larghezza: 1000 mm
  • Profondità: 300 mm
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Materiale: Acciaio con finitura epossipoliestere
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura 3 punti, doppia barra 3 mm
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Certificato da GL, UL, LR, DNV, cUL e BV, ha altezza, larghezza e profondità nominali rispettivamente di 800 mm, 1000 mm e 300 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitore è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, una piastra di montaggio, uno sportello con serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello, le piastre pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 52 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 e fornisce protezione da acqua e polvere con una classificazione IP66 (IEC60529) oltre a elevata resistenza agli urti con una classificazione IK10 (IEC62262) L'armadio presenta uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia e un corpo monoblocco L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

800 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena e piastra di montaggio 800x1000x300 mm, IP66, IK10