Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D4620P
Cod. Produttore
NSYS3D4620P
Cod. EAN
3606480159534

Informazioni di prodotto

  • Serie: PanelSeT S3D
  • Dimensioni: 400x600x200 mm
  • Materiale: Acciaio con piastra zincata
  • Grado protezione: IP66, NEMA 4X/13
  • Protezione urti: IK10 (IEC62262)
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura 3 punti, doppia barra 3 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3D è un contenitore in acciaio multifunzione da parete progettato per l'uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 400 mm, 600 mm e 200 mm rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, uno sportello piano con una serratura e una piastra di montaggio Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli, le piastre pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 13,4 kg L'armadio è certificato da BV, LR, UL, GL, DNV e cUL e ha le caratteristiche nominali NEMA 4X/13 e IK10 (IEC62262), fornendo un alto grado di protezione da polvere, acqua e urti L'armadio è inoltre dotato di profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoioe e corpo monoblocco per una maggiore durata È accessibile dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

400 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena e piastra di montaggio 400x600x200 mm, IP66, IK10