› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena e piastra di montaggio 1200x1000x300, IP55, IK10

Cod. Rexel SLNSYS3D12103DP
Cod. Produttore NSYS3D121030DP
Cod. EAN 3606480160042

Informazioni principali

  • Altezza: 1200 mm
  • Larghezza: 1000 mm
  • Profondità: 300 mm
  • Grado protezione: IP55, IK10
  • Materiale: Acciaio con finitura epossi
  • Porte: 2 porte reversibili 120°
  • Chiusura: Serratura 3 punti doppia barra
  • Serie: PanelSeT S3D

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1200 mm, 1000 mm e 300 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci con serrature e una piastra di montaggio in acciaio zincato Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione, così come la piastra di montaggio tramite elemento di fissaggio Il peso netto dell'armadio è di 77 kg ed è certificato in conformità agli standard BV, DNV, UL, GL, LR e cUL Ha una classificazione IK10 (IEC62262) e un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP55 (IEC60529) L'armadio ha uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia anteriore e un corpo unico, che fornisce resistenza e durata extra L'armadio è accessibile dalla parte frontale

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

1200 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena e piastra di montaggio 1200x1000x300, IP55, IK10