Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D101240D
Cod. Produttore
NSYS3D101240DP
Cod. EAN
3606480160257

Informazioni di prodotto

PanelSeT S3D offre una soluzione robusta e versatile per installazioni elettriche in ambienti gravosi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a sportelli reversibili e removibili
  • Accesso agevolato con apertura a 120° e piastra di montaggio rimovibile
  • Struttura resistente con grado di protezione IP55 e IK10

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere, acqua e urti
  • Materiali certificati per sicurezza e durabilità
  • Design robusto che garantisce lunga durata e affidabilità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3D è una cassetta multifunzione da parete della gamma PanelSeT, progettato per l'uso in ambienti gravosi È in acciaio con finitura a polvere epossi-poliestere e ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 1000 mm, 1200 mm e 400 mm, rispettivamente È di colore grigio (RAL7035) e pesa 90 kg L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci con serratura a tre punti e inserto doppia barra da 3 mm e una piastra di montaggio in acciaio zincato Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) È possibile rimuovere gli sportelli, le piastre pressacavi e le piastre di montaggio a scopo di manutenzione Presenta valori nominali IK10 (IEC62262) e IP55 (IEC60529), che lo rendono altamente resistente agli urti, alla polvere e all'acqua L'armadio è certificato da UL, GL, LR, cUL, BV e DNV Ha una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera e un corpo pezzo unico L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

altezza

1000 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena e piastra di montaggio 1000x1200x400, IP55, IK10