Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D8825P
Cod. Produttore
NSYS3D8825P
Cod. EAN
3606480158872

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 800x800x250 mm
  • Materiale: Acciaio con finitura epossi
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Chiusura: Serratura 3 punti, doppia barra
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Peso netto: 40 kg
  • Norme: IEC 62208, UL, cUL
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3D è un armadio da 800 mm x 800 mm x 250 mm in acciaio, adatto ad applicazioni multi-funzionali È progettato per resistere ad urti elevati e ha una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP66 (IEC60529) È certificato da cUL, GL, UL, DNV, BV e LR ed è di colore grigio (RAL7035) con una finitura superficiale in polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, una piastra di montaggio e uno sportello con serratura La porta può essere aperta fino a 120° e ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione La piastra di montaggio è in acciaio zincato ed è fissata con elementi di fissaggio Il peso netto dell'armadio è di 40 kg È conforme alle norme IEC 62208 e dispone di protezione NEMA 4X/13 Ha un corpo monoblocco con una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore per una maggiore resistenza L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

800 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, con piastra di montaggio, 800x800x250mm, IP66, IK10