Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D8640P
Cod. Produttore
NSYS3D8640P
Cod. EAN
3606480158902

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 800 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 400 mm
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Materiale: Acciaio con finitura epossidica
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura 3 punti doppia barra
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3D è una cassetta in acciaio multifunzione con montaggio a parete, altezza, larghezza e profondità nominali rispettivamente di 800 mm, 600 mm e 400 mm L'involucro è di colore grigio (RAL7035) e ha una finitura in polvere epossidica di poliestere che lo rende altamente resistente alla corrosione L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello con serratura e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione La piastra di montaggio è in acciaio zincato ed è fissata con elementi di fissaggio Il peso netto dell'armadio è di 36 kg È certificato da GL, BV, UL, LR, DNV e cUL Ha una classificazione NEMA 4X/13, IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529), che lo rendono altamente resistente a polvere, acqua e urti Ha un corpo monoblocco e un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio L'accessibilità dell'apparecchiatura è attraverso la parte frontale

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, con piastra di montaggio, 800x600x400mm, IP66, IK10