Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D8620P
Cod. Produttore
NSYS3D8620P
Cod. EAN
3606480158995

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 800 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 200 mm
  • Grado protezione: IP66, NEMA 4X/13
  • Resistenza urti: IK10
  • Materiale: Acciaio con finitura epossi-poliestere
  • Serratura: 3 punti, doppia barra 3 mm
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettata per applicazioni multifunzione Grazie alle caratteristiche nominali NEMA 4X/13 e IP66, è la scelta ideale per ambienti industriali e commerciali L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 800 mm, 600 mm e 200 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello piano con una serratura e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello, la piastra pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 29 kg È certificato da DNV, cUL, LR, GL, UL e BV Ha una classificazione IK10 (IEC62262), che lo rende altamente resistente agli urti

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, con piastra di montaggio, 800x600x200mm, IP66, IK10