Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D6640P
Cod. Produttore
NSYS3D6640P
Cod. EAN
3606480159145

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 600 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 400 mm
  • Grado protezione IP: IP66
  • Grado protezione IK: IK10
  • Materiale: Acciaio con finitura epossidica
  • Serratura: 3 punti, doppia barra 3 mm
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3D è un armadio in acciaio multifunzione con montaggio a parete, altezza, larghezza e profondità nominali rispettivamente di 600 mm, 600 mm e 400 mm È di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello con serratura e una piastra pressacavo Lo sportello può essere aperto fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno, ed è anche reversibile Lo sportello è fissato con una serratura a tre punti con un inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello, la piastra pressacavi e la piastra di montaggio sono rimovibili a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 23 kg È certificato da BV, DNV, cUL, UL, GL e LR Il cabinet ha una classificazione NEMA 4X/13 e IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) per alto impatto e resistenza a polvere/acqua L'armadio ha un corpo monoblocco e uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia per una maggiore resistenza L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, con piastra di montaggio, 600x600x400mm, IP66, IK10