Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D6620P
Cod. Produttore
NSYS3D6620P
Cod. EAN
3606480159237

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 600 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 200 mm
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Materiale: Acciaio con finitura epossipoliestere
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura 3 punti, doppia barra 3 mm
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multifunzione è progettato per resistere in ambienti gravosi È certificato da UL, BV, DNV, GL, cUL e LR ed è classificato NEMA 4X/13 L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 600 mm, 600 mm e 200 mm L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello piano con serratura a tre punti e un inserto a doppia barra da 3 mm e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) Lo sportello, la piastra pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 18 kg Inoltre, il contenitore ha un grado di protezione IK10 (IEC62262) e un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) Presenta anche un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio e un corpo monoblocco per una maggiore resistenza

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, con piastra di montaggio, 600x600x200mm, IP66, IK10