Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D5525P
Cod. Produttore
NSYS3D5525P
Cod. EAN
3606480159350

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 500 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Profondità: 250 mm
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Serratura: doppia barra 3 mm
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3D è un involucro multifunzione da parete in acciaio e acciaio zincato È progettato per l'uso in ambienti difficili ed è certificato da UL, cUL, LR, BV, GL e DNV L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 500 mm, 500 mm e 250 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello piano con una serratura e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) Lo sportello è fissato con una serratura a doppia barra da 3 mm Lo sportello, la piastra pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 15 kg È conforme alle norme IEC 62208 e ha una classificazione NEMA 4X/13 e IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) per la protezione contro polvere e acqua Il contenitore è dotato di un corpo monoblocco e di un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio per una maggiore resistenza e durabilità Il pannello frontale consente un facile accesso per l'utilizzo

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

500 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, con piastra di montaggio, 500x500x250mm, IP66, IK10