Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D5425P
Cod. Produttore
NSYS3D5425P
Cod. EAN
3606480159411

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 500 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Profondità: 250 mm
  • Grado protezione: IP66, NEMA 4X/13
  • Protezione urti: IK10
  • Materiale: Acciaio con verniciatura
  • Tipo porta: Semplice, reversibile 120°
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3D è un armadio in acciaio multifunzione da parete progettato per ambienti gravosi Ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 500 mm, 400 mm e 250 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello piano con serratura e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello, la piastra pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 11.385 kg È certificato da BV, GL, UL, LR, DNV e cUL e soddisfa le norme IEC 62208 Ha una classificazione NEMA 4X/13, una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un corpo monoblocco e un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio, per cui è altamente resistente agli urti L'accessibilità del dispositivo è dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

500 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, con piastra di montaggio, 500x400x250mm, IP66, IK10