Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D5320P
Cod. Produttore
NSYS3D5320P
Cod. EAN
3606480159473

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 500 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Profondità: 200 mm
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Materiale: Acciaio con finitura epossidica
  • Tipo porta: Semplice, reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura 3 mm doppia barra
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3D è un contenitore da parete multifunzione progettato per l'uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 500 mm, 300 mm e 200 mm, rispettivamente L'involucro è realizzato in acciaio con finitura superficiale in polvere epossi-poliestere ed è di colore grigio (RAL 7035) È dotato di una piastra di montaggio in acciaio zincato, una porta con serratura a doppia barra da 3 mm e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione La piastra di montaggio può essere rimossa con un elemento di fissaggio Il peso netto dell'involucro è di 8,662 kg Certificato da BV, LR, UL, GL, cUL e DNV, ha una classificazione NEMA 4X/13, una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio e un corpo monoblocco L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

500 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, con piastra di montaggio, 500x300x200mm, IP66, IK10