Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D4625P
Cod. Produttore
NSYS3D4625P
Cod. EAN
3606480159503

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 400 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 250 mm
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Materiale: Acciaio con finitura epossipoliestere
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura 3 punti doppia barra
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi È certificato dagli standard GL, BV, LR, UL, DNV e cUL Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 400 mm, 600 mm e 250 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, uno sportello piano con serratura e una piastra di montaggio in acciaio zincato La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello, la piastra pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 14,5 kg Ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) e può resistere ad un alto impatto grazie al grado di protezione IK10 (IEC62262) Ha anche una classificazione NEMA 4X/13 L'armadio ha uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia e un corpo monoblocco L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

400 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, con piastra di montaggio, 400x600x250mm, IP66, IK10