Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D3415P
Cod. Produttore
NSYS3D3415P
Cod. EAN
3606480159688

Informazioni di prodotto

  • Serie: PanelSeT S3D
  • Dimensioni: 300x400x150 mm
  • Materiale: Acciaio con piastra zincata
  • Grado protezione: IP66, NEMA 4X/13
  • Resistenza impatto: IK10 (IEC62262)
  • Finitura: Polvere epossipoliestere RAL7035
  • Porta: Semplice, apertura 120°, reversibile
  • Chiusura: Serratura 3 mm doppia barra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3D è un armadio in acciaio multifunzione da parete progettato per l'uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 300 mm, 400 mm e 150 mm, rispettivamente L'involucro ha una finitura di superficie in polvere epossi-poliestere (RAL7035) di colore grigio L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello piano con una serratura e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione La piastra di montaggio è piana e può essere rimossa con un elemento di fissaggio Il peso netto dell'involucro è di 6 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 ed è altamente resistente a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) Può resistere all'impatto elevato grazie alla classificazione IK10 (IEC62262) L'armadio ha uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia e un corpo monoblocco L'accessibilità per il funzionamento è dal lato frontale È certificato da UL, cUL, DNV, BV, GL e LR

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

300 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, con piastra di montaggio, 300x400x150 mm, IP66, IK10