Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D3315P
Cod. Produttore
NSYS3D3315P
Cod. EAN
3606480159749

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 300 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Profondità: 150 mm
  • Grado protezione IP: IP66
  • Grado protezione IK: IK10
  • Materiale: Acciaio con finitura epossi-poliestere
  • Chiusura: Serratura 3 mm doppia barra
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettato per applicazioni multifunzione, per cui può essere utilizzato in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 300 mm, 300 mm e 150 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano con serratura a tre punti, una piastra pressacavi e una piastra di montaggio in acciaio zincato La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 4,84 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 ed è resistente a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) Ha anche una classificazione IK10 (IEC62262), che lo rende altamente resistente agli urti Inoltre, ha certificazioni di prodotto da cUL, UL, BV, LR, GL e DNV

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

300 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, con piastra di montaggio, 300x300x150 mm, IP66, IK10