Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D32515P
Cod. Produttore
NSYS3D32515P
Cod. EAN
3606480159770

Informazioni di prodotto

  • Serie: PanelSeT S3D
  • Dimensioni: 300x250x150 mm
  • Materiale: Acciaio con finitura epossipoliestere
  • Grado protezione IP: IP66
  • Grado protezione IK: IK10
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura doppia barra 3 mm
  • Certificazioni: UL, cUL, GL, BV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP66 (IEC60529) per l'alto impatto e la resistenza a polvere/acqua L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 300 mm, 250 mm e 150 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello piano con serratura e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello, la piastra pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 4,04 kg Certificato da LR, UL, cUL, GL, DNV e BV, è conforme agli standard IEC 62208 e NEMA 4X/13

colore

Grigio

larghezza

250 mm

altezza

300 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, con piastra di montaggio, 300x250x150 mm, IP66, IK10