Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D12640P
Cod. Produttore
NSYS3D12640P
Cod. EAN
3606480159909

Informazioni di prodotto

Il contenitore da parete PanelSeT S3D unisce robustezza e praticità per installazioni efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con sportelli apribili a 120° e reversibili
  • Piastra di montaggio e pressacavi rimovibili per manutenzione rapida
  • Struttura monoblocco resistente e guida frontale rinforzata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata contro polvere e acqua (IP66)
  • Resistenza agli urti con certificazione IK10
  • Materiale con finitura epossi-poliestere durevole nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Può resistere all'urto elevato grazie alle caratteristiche nominali IK10 (IEC62262) e NEMA 4X/13 e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1200 mm, 600 mm e 400 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello piano con serratura e una piastra pressacavo Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli, le piastre pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 52 kg È certificato da BV, cUL, LR, GL, DNV e UL Ha un corpo monoblocco e una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore per una maggiore resistenza L'armadio è accessibile dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1200 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, con piastra di montaggio, 1200x600x400mm, IP66, IK10