Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: PanelSeT S3D è un contenitore in acciaio multifunzione da parete progettato per l'uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1200 mm, 1000 mm e 300 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitore è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, una piastra di montaggio e uno sportello con serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello, le piastre pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 74 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 ed è certificato IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) L'involucro è dotato di un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio e di un corpo monoblocco per una maggiore resistenza e durabilità L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale È certificato da BV, LR, DNV, GL, UL e cUL