Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D10830P
Cod. Produttore
NSYS3D10830P
Cod. EAN
3606480160110

Informazioni di prodotto

Cassetta in acciaio robusta e versatile, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio a parete con piastra di fondo inclusa
  • Sistema di chiusura a 3 punti con maniglia ergonomica
  • Corpo monoblocco per una rapida installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 e IK10 per resistenza a polvere, acqua e urti
  • Finitura in polvere epossidica per lunga durata e manutenzione ridotta
  • Design compatto e sicuro per impianti ordinati ed efficienti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta in acciaio PanelSeT S3D montaggio a parete con porta piena e piastra di fondo. 800 x 1000 x 300 mm Corpo monoblocco, piastra di montaggio inclusa. Sistema di chiusura a 3 punti con maniglia e inserto doppia barra 3 mm. Realizzata in acciaio, finitura con polvere epossidica di poliestere. Protezione IP 66, IK10, grigio RAL 7035.

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1000 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, con piastra di montaggio, 1000x800x300 mm, IP66, IK10