Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D10825P
Cod. Produttore
NSYS3D10825P
Cod. EAN
3606480160141

Informazioni di prodotto

PanelSeT S3D offre una soluzione robusta e versatile per installazioni elettriche in ambienti gravosi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla piastra di montaggio piana e rimovibile
  • Porta reversibile con apertura fino a 120° per un accesso agevolato
  • Sportello e piastre pressacavi rimovibili per manutenzione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 e IK10 per durabilità in ambienti gravosi
  • Materiali certificati e finitura resistente per lunga durata
  • Risparmio energetico garantito da un involucro ben sigillato e isolato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3D è un contenitore in acciaio multifunzione da parete progettato per l'uso in ambienti gravosi È certificato da LR, UL, GL, cUL, DNV e BV Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1000 mm, 800 mm e 250 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitore è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, una piastra di montaggio, uno sportello piano e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione La piastra di montaggio è piana e può essere fissata con un elemento di fissaggio Il peso netto dell'armadio è di 49 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 e una protezione IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) L'armadio è dotato di un corpo monoblocco e di una guida a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera L'accessibilità per il funzionamento è dal lato frontale

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1000 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, con piastra di montaggio, 1000x800x250mm, IP66, IK10