Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D10640P
Cod. Produttore
NSYS3D10640P
Cod. EAN
3606480160172

Informazioni di prodotto

La cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3D offre una soluzione robusta e versatile per installazioni elettriche in ambienti gravosi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla porta apribile a 120°
  • Sportello e piastra pressacavi rimovibili per manutenzione agevolata
  • Serratura a tre punti per sicurezza e praticità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 e IK10 contro polvere, acqua e urti
  • Materiale in acciaio con finitura epossi-poliestere per lunga durata
  • Design con corpo monoblocco e doppio spessore lamiera per resistenza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Certificato da LR, UL, GL, DNV, BV e cUL, ha una classificazione NEMA 4X/13, una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1000 mm, 600 mm e 400 mm È in acciaio con finitura a polvere epossi-poliestere e di colore grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello con serratura, una piastra pressacavi e una piastra di montaggio La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Dispone inoltre di una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 45 kg L'armadio presenta inoltre uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia e un corpo monoblocco L'accessibilità per il funzionamento è dal lato frontale

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1000 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, con piastra di montaggio, 1000x600x400mm, IP66, IK10