Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D10625P
Cod. Produttore
NSYS3D10625P
Cod. EAN
3606480160233

Informazioni di prodotto

Il contenitore da parete PanelSeT S3D garantisce robustezza e versatilità per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla porta reversibile e apertura a 120°
  • Manutenzione semplificata con sportello e piastre rimovibili
  • Struttura robusta con elevata resistenza agli urti (IK10) e protezione IP66

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione da polvere e acqua per affidabilità nel tempo
  • Materiali certificati UL, BV, DNV, GL, LR e cUL
  • Design con finitura epossi-poliestere per durabilità e estetica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Certificato UL, BV, DNV, GL, LR e cUL, con classificazione NEMA 4X/13 L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1000 mm, 600 mm e 250 mm È di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, uno sportello piano con una serratura e una piastra di montaggio La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello, la piastra pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 38 kg Ha un'elevata resistenza agli urti con una classificazione IK10 (IEC62262) e un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio e un corpo monoblocco L'accessibilità per il funzionamento è dal lato frontale

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1000 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, con piastra di montaggio, 1000x600x250mm, IP66, IK10