Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D101030P
Cod. Produttore
NSYS3D101030P
Cod. EAN
3606480160301

Informazioni di prodotto

La cassetta da parete PanelSeT S3D offre robustezza e versatilità per installazioni gravose.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Sportelli reversibili con apertura fino a 120° per un facile accesso
  • Serratura a tre punti per maggiore sicurezza
  • Piastre e sportelli rimovibili per una manutenzione rapida

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione IP66 contro polvere e acqua
  • Materiale resistente con finitura epossi-poliestere per lunga durata
  • Design monoblocco e doppio spessore per massima affidabilità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Certificato da DNV, UL, BV, GL, cUL e LR, ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con classificazione IP66 (IEC60529) e classificazione NEMA 4X/13 L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1000 mm, 1000 mm e 300 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitore è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, una piastra di montaggio in acciaio zincato, uno sportello piano e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli, le piastre pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 63 kg Ha un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio e un corpo monoblocco per una maggiore durata L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

1000 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena, con piastra di montaggio, 1000x1000x300mm, IP66, IK10