Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D12630P
Cod. Produttore
NSYS3D12630P
Cod. EAN
3606480159930

Informazioni di prodotto

Il contenitore da parete PanelSeT S3D offre soluzioni robuste e versatili per installazioni elettriche complesse.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla porta reversibile e apertura a 120°
  • Manutenzione agevolata con sportello e piastre removibili
  • Serratura a tre punti per sicurezza e praticità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 contro polvere e acqua
  • Resistenza agli urti IK10 per ambienti gravosi
  • Materiali certificati per affidabilità e durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'alta resistenza agli impatti grazie alla sua classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1200 mm, 600 mm e 300 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio in acciaio zincato, uno sportello piano con serratura e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello, la piastra pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 47,2 kg e ha superato le certificazioni UL, GL, BV, DNV, cUL e LR Questa variante dell'armadio ha un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio e un corpo monoblocco L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1200 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena 1200x600x300 IP66 IK10