Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D10630P
Cod. Produttore
NSYS3D10630P
Cod. EAN
3606480160202

Informazioni di prodotto

La cassetta da parete PanelSeT S3D offre robustezza e versatilità per installazioni gravose.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione facilitata grazie alla porta reversibile e apertura a 120°
  • Manutenzione semplificata con sportello e piastre rimovibili
  • Struttura monoblocco robusta e resistente agli impatti (IK10)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e acqua (IP66, NEMA 4X/13)
  • Materiale di qualità certificato per sicurezza e durata
  • Risparmio energetico garantito da un involucro ben isolato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'alta resistenza agli impatti grazie alla sua classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) e una classificazione NEMA 4X/13 L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1000 mm, 600 mm e 300 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello piano con una serratura e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello, la piastra pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 41 kg È certificato da BV, LR, UL, GL, DNV e cUL Questa variante ha un corpo monoblocco con un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio, rendendolo altamente resistente e robusto L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1000 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D con porta piena 1000x600x300 IP66 IK10