Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLM32TG
Cod. Produttore
NSYPLM32TG
Cod. EAN
3606480776502

Informazioni di prodotto

Cassetta in ABS + PC montata a parete, PanelSeT PLM, porta trasparente, 310x215x160mm, IP66, IK10, RAL 7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La PLM è una cassetta a parete adatta ad applicazioni multiuso È realizzato in policarbonato per la porta e ABS + PC per il corpo, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti industriali ed esterni L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 310 mm, 215 mm e 160 mm Lo sportello è trasparente, per facilitare la visibilità dell'apparecchiatura all'interno, ed è tenuto saldamente con una serratura a doppia barra da 3 mm L’armadio è certificato UL e soddisfa le norme NEMA 13, NEMA 4X e IEC 62208 Ha una classificazione IP66 (IEC 60529) per la protezione contro polvere e acqua, una classificazione IK10 (IEC 62262) per gli urti e una classificazione dell'isolamento elettrico di classe II L'armadio può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -40 e 80°C senza influire sulle prestazioni Lo sportello può essere aperto dalla parte anteriore e può essere rimosso tramite cerniere Il cabinet è resistente al fuoco fino a 960°C (IEC 62208) È disponibile in colore grigio (RAL 7035) e non include una piastra di montaggio

colore

Grigio

larghezza

215 mm

altezza

310 mm

profondità

160 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per installazione esterna

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

94 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

55 N

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Cassetta a parete ABS+PC 310x215x160mm IP66 IK10 porta trasparente grigio RAL7035 multiuso industriale