› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Cassetta etichette autolaminanti 100x150mm Panduit

Cod. Rexel PDS100X150VAM
Cod. Produttore S100X150VAM
Cod. EAN 0613056761360

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1.0" x 1.5"
  • Area stampa: 1.0" x 0.5"
  • Tipo etichetta: Vinile autolaminante
  • Compatibilità: Serie MP Panduit
  • Uso: Cat. 5/5e/6 cavi
  • Quantità etichette: 175 per cassetta
  • Installazione: Senza scollegare cavi
  • Serie: S100X150VAM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Panduit S100X150VAM vinyl self-laminating label cassettes, can easily be installed on existing terminated wires and assemblies and does not require disconnecting wires or cables. Upgrade your cable coding system with improved organization and identification. Adhesive labels for wire/cable identification with white print-on area and clear overlaminate. Label is 1.0" x 1.5", with 1.0" x 0.5" print-on area. For use with Panduit MP series printers and designed for cat. 5/5e/6 cable. 175 labels per cassette.
Cassetta etichette autolaminanti 100x150mm Panduit