› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Cassetta elettrica PrismaSeT G larghezza 850 mm altezza 1580 mm 27 moduli verticali bianco opaco

Cod. Rexel MGLVS08242
Cod. Produttore LVS08242
Cod. EAN 3606481876423

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Larghezza: 850 mm
  • Altezza con zoccolo: 1580 mm
  • Profondità: 205 mm
  • Numero moduli verticali: 27M
  • Tensione isolamento: 1000 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Grado protezione IP: IP30 - IP43

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Involucro a PrismaSeT G. Armadio largo 850 mm. Armadio alto 1580 mm. Numero di moduli verticali 27M. Porta anteriore reversibile e facilmente rimovibile, apertura a 130°. Il colore del prodotto è Bianco (RAL 9003). Finitura superficiale con finitura testurizzata e opaca. Fornisce un trattamento di elettroforesi e un trattamento protettivo con polveri epossidiche di poliestere polimerizzate a caldo.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

850 mm

altezza

1530 mm

profondità

205 mm

numero RAL

9003

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP30

adatto per montaggio metrico

Collegabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

possibilità di installazione a pavimento

Modello da parete da terra

Serie

PrismaSeT

Cassetta elettrica PrismaSeT G larghezza 850 mm altezza 1580 mm 27 moduli verticali bianco opaco