› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Cassetta elettrica PrismaSeT G 600x330 mm 6 moduli bianco opaco per installazioni industriali

Cod. Rexel MGLVS08102
Cod. Produttore LVS08102
Cod. EAN 3606481876881

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Tensione nominale isolamento: 1000 V
  • Corrente nominale: 630 A a 40 °C
  • Corrente corto circuito: 50 kA
  • Grado protezione IP: IP30 con piastra
  • Materiale: Lamiera acciaio trattata
  • Dimensioni (LxAxP): 595x330x205 mm
  • Colore: Bianco (RAL 9003)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Involucro a PrismaSeT G. Armadio largo 600 mm. Armadio alto 330 mm. Numero di moduli verticali 6M. Porta anteriore reversibile e facilmente rimovibile, apertura a 130°. Il colore del prodotto è Bianco (RAL 9003). Finitura superficiale con finitura testurizzata e opaca. Fornisce un trattamento di elettroforesi e un trattamento protettivo con polveri epossidiche di poliestere polimerizzate a caldo.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

600 mm

altezza

330 mm

profondità

205 mm

numero RAL

9003

adatto per montaggio a parete

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP30

adatto per montaggio metrico

Collegabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Cassetta elettrica PrismaSeT G 600x330 mm 6 moduli bianco opaco per installazioni industriali