Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Grigio
larghezza
430 mm
altezza
530 mm
profondità
200 mm
numero RAL
7035
numero di porte
1
numero di serrature
2
adatto per montaggio a parete
con porta di visione
qualità del materiale
Poliestere
materiale
Plastica
resistenza agli urti
IK08
grado di protezione (IP)
IP66
adatto per installazione esterna
piastra di montaggio a profondità regolabile
possibilità di fissaggio a parete
Tipo superficie
Non trattato
incasso a parete
fissaggio al palo
Grado di protezione (NEMA)
4X
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208
300 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208
232 N
Serie
PanelSeT PLM
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te