Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66496
Cod. Produttore
GW66496
Cod. EAN
8011564098046

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione di prese industriali, garantendo sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Compatibilità con standard IEC 309 per una rapida integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione energetica sicura e stabile
  • Riduzione dei rischi di guasto grazie al dispositivo di blocco
  • Adatto a diverse condizioni ambientali con protezione IP44-IP67

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

adatto per

CEE 32 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Building,IB

Produttore

CASSETTA DI FONDO PER PRESE FISSE COMPATTE PROTETTE E STAGNE - IP55