› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Cassetta di derivazione 63 A Fusibile E33

Cod. Rexel TEKSB63SD4
Cod. Produttore KSB63SD4
Cod. EAN 3606480006111

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Tipo protezione: fusibile Diazed E33
  • Tensione nominale: 230...690 V
  • Grado protezione IP: IP55
  • Grado protezione IK: IK08
  • Dimensioni (LxPxA): 44x128x202 mm
  • Materiale corpo: Plastica
  • Serie: Canalis KS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione 63 A Fusibile E33

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

128 mm

altezza

202 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

44 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Manicotto d'entrata

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

63 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Cassetta di derivazione 63 A Fusibile E33