Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDBN2015
Cod. Produttore
NSYDBN2015
Cod. EAN
3606480187858

Informazioni di prodotto

Cassetta di derivazione 206x156x83

Documentazione tecnica

Cassetta di derivazione 206x156x83

grado di protezione (IP)

IP55

materiale

acciaio

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

forma

rettangolare

colore

grigio

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

resistente alle intemperie

numero di ingressi

3

lunghezza

206 mm

sezione max. del conduttore

40.5 mm²

profondità

83 mm

larghezza

156 mm

fissaggio del coperchio

avvitato

Serie

PanelSeT_SDB

Produttore

Cassetta di derivazione 206x156x83