Prodotti /

Cod. Rexel
DKC054130042
Cod. Produttore
054130042
Cod. EAN
8054684004917

Informazioni di prodotto

Serie SCF - Cassetta di derivazione in vetroresina a parete, vuota, dimensioni 327 x 168 mm (AxB)
Descrizione del produttore: Cassetta realizzata in SMC ( Vetroresina). Per fissaggio a parete e superfici piane. Ingresso/uscita cavi da fondello inferiore predisposto con N°3 imbocchi ad impronta fratturabile diam. 34 o 28. Fissaggio a palo mediante vite o tassello. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

larghezza

168 mm

altezza

327 mm

profondità

124 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

2,1 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cassetta di passaggio cavi

materiale

Plastica

adatto per diametro tubo

114 mm

Produttore

DKC

Cassetta derivazione vetroresina SCF3/P 327x168 mm IP43 IK10 fissaggio parete/palo