Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3DB4815
Cod. Produttore
NSYS3DB4815
Cod. EAN
3606480158742

Informazioni di prodotto

Il contenitore da parete PanelSeT S3DB garantisce robustezza e facilità d’installazione in ambienti difficili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Porta reversibile e apribile a 180° per un accesso agevolato
  • Corpo e porta rimovibili per manutenzione semplice
  • Serratura a tre punti per sicurezza e praticità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP66 contro polvere e acqua
  • Elevata resistenza agli urti IK10
  • Materiale in acciaio con finitura epossi-poliestere per lunga durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3DB per applicazioni a morsetti è progettato per essere equipaggiato con morsetti in ambienti difficili Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 400 mm, 800 mm e 150 mm rispettivamente L'involucro è realizzato in acciaio di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano e una serratura La porta può essere aperta dalla parte anteriore fino a 180°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm La porta e il corpo possono essere rimossi per finalità di manutenzione L'involucro ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) e può resistere all'urto elevato grazie alla resistenza agli urti IK10 (IEC62262) Il peso netto dell'involucro è di 12,2 kg e soddisfa le norme IEC 62208 È certificato da LR, BV, DNV, UL, cUL e GL

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

400 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

Systems and network products for small commercial

Produttore

Cassetta derivazione Spacial S3DB 400X800X150