Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3DB3415
Cod. Produttore
NSYS3DB3415
Cod. EAN
3606480158780

Informazioni di prodotto

PanelSeT S3DB offre soluzioni affidabili e pratiche per installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie alla porta reversibile apribile a 180°
  • Corpo monoblocco con sportello piano e serratura a doppia barra per sicurezza e praticità
  • Porta e corpo rimovibili per manutenzione agevolata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 e IK10 contro polvere, acqua e urti
  • Materiale in acciaio con finitura epossidica per durabilità e resistenza
  • Certificazioni internazionali che garantiscono qualità e sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3DB è un contenitore da parete in acciaio per applicazioni terminali Ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 300 mm, 400 mm e 150 mm rispettivamente e un peso netto di 4,748 kg L'armadio è di colore grigio (RAL 7035), ha una finitura superficiale in polvere di poliestere epossidico e ha un corpo monoblocco con uno sportello piano e una serratura a doppia barra da 3 mm La porta è reversibile e può essere aperta fino a 180°, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno L’armadio è certificato da BV, GL, DNV, LR, cUL e UL ed è conforme alle norme IEC 62208, NEMA 4X/13, IK10 (IEC 62262) e IP66 (IEC 60529) Presenta una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore per una maggiore durata e la porta e il corpo possono essere rimossi per scopi di manutenzione Certificazioni BV, CUL, DNV, GL, LR, UL.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

300 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

Systems and network products for small commercial

Produttore

Cassetta derivazione Spacial S3DB 300X400X150