Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3DB25515
Cod. Produttore
NSYS3DB25515
Cod. EAN
3606480158803

Informazioni di prodotto

Armadio PanelSeT S3DB compatto, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione a parete sia orizzontale che verticale
  • Struttura robusta con spessore doppio foglio per maggiore resistenza
  • Finitura in poliestere epossidico per durabilità e protezione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 e IK10 contro polvere, acqua e urti
  • Materiale certificato secondo standard internazionali (BV, UL, CUL, DNV, GL, LR)
  • Design compatto e funzionale per ottimizzare gli spazi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio PanelSeT S3DB compatto 250 x 500 x 150 mm. Per l'equipaggiamento con morsetto. Non sono inclusi piastra di montaggio o pressacavo. 1 lato frontale/sportello. Installazione a parete (Horz/Vert). Particolarità di spessore doppio foglio della guida anteriore a forma di grondaia. Finitura in polvere in acciaio, in poliestere epossidico. Protezione IP 66, IK10, grigio RAL 7035. Certificazioni BV, CUL, DNV, GL, LR, UL.

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

250 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

Systems and network products for small commercial

Produttore

Cassetta derivazione Spacial S3DB 250X500X150