Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3DB25315
Cod. Produttore
NSYS3DB25315
Cod. EAN
3606480158827

Informazioni di prodotto

Cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3DB, ideale per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla porta reversibile e apertura a 180°
  • Manutenzione semplificata con porta e corpo rimovibili
  • Struttura robusta con doppio spessore lamiera e corpo monoblocco

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 e IK10 contro polvere, acqua e urti
  • Materiale resistente con finitura epossi-poliestere per lunga durata
  • Serratura a tre punti per maggiore sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3DB per applicazioni morsetti È certificato da GL, BV, UL, LR, cUL e DNV, per garantirne qualità e affidabilità L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 250 mm, 300 mm e 150 mm È in acciaio di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano e una serratura La porta può essere aperta dalla parte anteriore fino a 180°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm La porta e il corpo possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 3,374 kg Ha un grado di protezione NEMA 4X/13, IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) L'armadio ha uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia ed è composto da un corpo monoblocco L'accessibilità per il funzionamento è dal lato frontale

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

250 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

Systems and network products for small commercial

Produttore

Cassetta derivazione Spacial S3DB 250X300X150