› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Cassetta derivazione NSXm motorizzato a 160A

Cod. Rexel TEKSB160DM4
Cod. Produttore KSB160DM4
Cod. EAN 3606489699468

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160 A
  • Tensione nominale di impiego: 400/500 V
  • Grado di protezione: IP55
  • Grado di protezione IK: IK08
  • Dimensioni (LxPxH): 450x251x305 mm
  • Tipo di controllo: Manovra rotativa rinviata
  • Collegamento elettrico: Crimp lug 70 mm²
  • Serie: Canalis KS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta derivazione NSXm motorizzato a 160A

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

301 mm

altezza

305 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

450 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Manicotto d'entrata

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Cassetta derivazione NSXm motorizzato a 160A